Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode SMAJ5.0CA DO-214AC 6.4V 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081122
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ5.0CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns SMAJ. Gehäuse: DO214AC, Impuls-Spitzenverlustleistung: 400 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Bidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung): SMAJ5.0CA, 5,0 V, 6,4 bis 7,0 V
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SMAJ5.0CA
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrspannung U(R):
5 V
Durchbruchspannung U(BR):
6.4 V
Leistung (max) P(TOT):
400 W
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Bourns
Gehäuse:
DO-214AC
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Bourns, Dioden, PN-Übergang
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,0959*
10
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,17*
5
€ 5,90*
ab € 0,0792*
€ 0,2147*
1 Tag
134
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,39*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.