Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode SMAJ5.0CA DO-214AC 6.4 V 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996443-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ5.0CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Bourns TVS-Diode SMAJ5.0CA DO-214AC 6.4 V 400 W

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 5 V, DO-214AC, SMAJ5.0CA

SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns SMAJ. Gehäuse: DO214AC, Impuls-Spitzenverlustleistung: 400 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Bidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung): SMAJ5.0CA, 5,0 V, 6,4 bis 7,0 V

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchbruchspannung U(BR): 6.4 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Leistung (max) P(TOT): 400 W · Montageart: Leiterplattenmontage · Sperrspannung U(R): 5 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Bourns
Marke:
Bourns
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Typ (Hersteller-Typ):
SMAJ5.0CA
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
6.4 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
400 W
Sperrspannung U(R):
5 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Bourns, SMAJ5.0CA, Dioden, PN-Übergang
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,0958*
10
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,169*
5
€ 5,90*
ab € 0,0794*
€ 0,2147*
Lager 102
134
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,39*
100
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.