Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Tüllengehäuse 19 30 006 1541 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R074001
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 1541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
seitlicher Kabeleingang
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
19300061541
Typ:
19 30 006 1541
Kabeleingang:
1x M25
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Steckergehäuse, emv-gehäuse harting, leistungsstecker, Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 7,92*
€ 5,00*
ab € 5,97*
€ 7,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,9696*
€ 8,149*
5 Tage
48
€ 6,95*
ab € 6,2776*
€ 8,5328*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,06*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2772
ab € 15,7056*
Zubehör
Harting
09 30 006 5423
ab € 9,80*
Zubehör
Harting
09 16 024 3001
ab € 9,2658*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,1711*
Zubehör
Harting
09330062672
ab € 15,6256*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 7,99*
Zubehör
Pflitsch
bg 225ms
ab € 2,7824*
Zubehör
Harting
09 32 010 3001
ab € 9,5545*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.