Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M25x1,5 - bg 225ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102480
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 225ms
EAN/GTIN:
     4050366130985
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25 pfli...
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen pflitsch
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M25 x 1,5
  • Dichtbereich: 11…20 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
vernickelt
EMV:
nein
Anschlusslänge:
7,5 mm
Gewindeanschluss:
M25 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Dichtbereich min.:
11 mm
Dichtbereich max.:
20 mm
Schlüsselweite:
30
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Messing, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,52*
50
Frei Haus
ab € 2,9762*
€ 3,6562*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 3,25*
€ 3,98*
7 Tage
90
1
€ 6,95*
ab € 2,8652*
€ 4,3652*
Lager 1454
138
1
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52101973
ab € 3,1764*
Zubehör
Pflitsch
7225/DR
ab € 1,8023*
Zubehör
Pflitsch
225/5
ab € 0,5223*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.