Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 006 2772 Drahtverbinder Han ESS 06 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 33 006 2772 Drahtverbinder Han ESS 06 Grau
Harting 09 33 006 2772 Drahtverbinder Han ESS 06 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30354252
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 006 2772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
64 g
Merkmale
Stecker
Han ESS 06
Produktfarbe
Grau
Material
Polycarbonat
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Spannung
500 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC 61984 EN 60664-1 DNV GL UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,7056*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,4908*
€ 25,57405
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,9456*
€ 24,92526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,0756*
€ 22,69996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,4156*
€ 20,72456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,1156*
€ 20,36756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,7056*
€ 18,68966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.