Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING HAN ESS Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 6-polig 16A Stecker, Käfigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8424195
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330062672
EAN/GTIN:
     5059039131037
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = HAN ESS
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Käfigklemme
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 500 V
Anzahl der Kontakte = 6
Kontaktbeschichtung = Silber

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Nebeneinander angeordnete Steckverbinder gleicher oder anderer Bauart müssen durch Codierung gegen Falschstecken gesichert werden. Han EE Module haben die gleichen Kontakte wie Han E Module. Han E Modul. 6 Crimpkontakte Module sind polarisiert Zur Verwendung mit Crimpzange, Best.-Nr. ; 114-7706 114-7706 mit Kontaktträger, Best.-Nr. ; 114-7920 114-7920 Ausziehwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 313-6613 313-6613 Steckzyklen ≥500
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
HAN ESS
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Käfigklemme
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
500 V
Anzahl der Kontakte:
6
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, 8424195, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09330062672, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,77*
€ 21,69*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,9644*
€ 21,8144*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,34325*
€ 22,26325*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,49*
€ 22,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,54*
€ 50,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,51*
Ähnlich
Harting
09 33 006 2602
ab € 4,0692*
Ähnlich
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,26*
Ähnlich
Harting
09330062678
ab € 7,8399*
Ähnlich
Harting
09 33 006 2648
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.