Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1302976 Reiseadapter MUV AC65PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R059992
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1302976
EAN/GTIN:
     7640166328308
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Mit dem World Adapter MUV USB AC65PD von SKROSS® können Reisende weltweit sowohl ein USB-C®-Gerät als auch ein herkömmliches USB-Gerät aufladen und gleichzeitig ein ungeerdetes 2-Pol-Gerät anschliessen. Die beiden USB-Anschlüsse sind super leistungsstark und ideal zum Aufladen all Ihrer USB-Geräte wie z.B. Laptop, Smartphone, Tablet, Powerbank, Kamera, Smartwatch oder E-Book-Reader. Der Reiseadapter kommt in einer ansprechenden, kompakten Form und kann an mehr als 220 Orten weltweit verwendet werden. Kabel (160 cm) für schnelles Aufladen inkludiert.
Features:
USB-C®- und USB-A-Ausgang um Smartphone, Tablet oder andere USB-Geräte zu laden
Steckdoseneingang für: Euro, Australien/China, UK (*nicht in der
Schweiz Version), USA/Japan
Ausgangsstecker: Euro, Australien/China, UK, USA/Japan
Lieferumfang:
MUV AC65PD + USB-C®-Ladekabel + Anleitung
Hinweise:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler. Nicht für Schutzkontaktstecker geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
79 mm
Breite:
63 mm
USB-Anschluss:
Ja
Max. Nennstrom:
3.25 A
Für Stecker-Typ:
C + I + A + G + USB
Für Steckdosen-Typ:
C + I + A + G + USB + N + L + K + J + H + F + E + D + B
Für Geräte aus:
Anguilla + Antigua + Aruba + Bahamas + Bangladesch + Barbados + Barbuda + Bermuda + Bolivi
Reiseziel:
Anguilla + Antigua + Aruba + Bahamas + Bangladesch + Barbados + Barbuda + Bermuda + Bolivi
Betriebsspannung (Details):
100 - 250 V/AC
Produkt-Art:
Reiseadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.