Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Logo 1500 St. Gelb (L x B) 74mm x 37mm selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R052062
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-60778
EAN/GTIN:
     4057989607788
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Features:
Ausführung: Papier, selbstklebend, mit ESD-Logo, Warnhinweis in deutsch
Aufrollrichtung: längs
Lieferumfang:
Stückzahl/Rolle: 1.500 St.
Weitere Informationen:
Länge:
74 mm
Breite:
37 mm
RoHS-konform:
Ja
Herstellerfarbe:
Gelb
Besonderheiten:
selbstklebend
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Logo
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, etiketten rolle, BJZ, esd schutz, epa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 33,79*
€ 45,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,53*
€ 45,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,94*
€ 54,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,08*
€ 53,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,64*
€ 53,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,15*
€ 50,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,93*
€ 47,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,02*
€ 45,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,02169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.