Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat ESD-Etikett 1000 St. Gelb (L x B) 38mm x 16mm 055-0068selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R048972
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     055-0068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Eine Rolle selbstklebender ESD-Warnetiketten, ideal für die Kennzeichnung elektrostatisch empfindlicher Geräte. Erhältlich in drei verschiedenen Größen, passend zu Ihren Bedürfnissen.
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Breite:
16 mm
Typ:
055-0068
Herstellerfarbe:
Gelb
Besonderheiten:
selbstklebend
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Etikett
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, etiketten rolle, Antistat, esd schutz, epa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,62*
€ 16,98*
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 17,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,98*
€ 20,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,00962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.