| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R025002 Herst.-Nr.: TLC555CD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | TLC555CD | Montageart: | Leiterplattenmontage | Betriebstemperatur (max.): | 70 °C | Betriebstemperatur (min.): | 0 °C | Verpackungsart: | Tube | Hersteller: | Texas Instruments | Serie: | TLC555 | Produkt-Art: | Takt-Timing-IC - Timer, Oszillator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1500 | | Frei Haus | ab € 0,72* | € 0,82* | | | | | | | | 75 | | € 8,95* | ab € 0,52* | € 0,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,46* | € 1,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,27* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,57* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|