Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Real Time Clock, SOIC-8, TLC555CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Real Time Clock, SOIC-8, TLC555CD
Real Time Clock, SOIC-8, TLC555CD
Artikel-Nr.:
     4502-49S5263
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC555CD
EAN/GTIN:
     4099879146076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Echtzeituhren (RTCs) und Zeitgeber, TLC555CD, Texas Instruments Der TLC555CD ist ein monolithischer Timing-Schaltkreis, der mit dem TI LinCMOS-Prozess hergestellt wird. Der Timer ist vollständig kompatibel mit CMOS-, TTL- und MOS-Logik und arbeitet mit Frequenzen bis zu 2 MHz. Aufgrund seiner hohen Eingangsimpedanz verwendet dieser Baustein kleinere Timing-Kondensatoren, wodurch genauere Zeitverzögerungen und Oszillationen möglich sind. Die Leistungsaufnahme ist über den gesamten Bereich der Versorgungsspannung gering. Features * Sehr geringer Stromverbrauch * Geeignet für den Betrieb im astabilen Modus * CMOS-Ausgang, der von Schiene zu Schiene schwingen kann * Niedriger Versorgungsstrom reduziert Spannungsspitzen bei Ausgangsübergängen * Betrieb mit einer Versorgungsspannung von 2 V bis 15 V Anwendungen * Erzeugung von Zeitverzögerungen * Impulsbreitenmodulation * Linearer Rampengenerator * Sequentielle Zeitsteuerung * Präzises Timing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Eingangsspannung:
15 V
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00038 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Echt-Zeit-Uhr, Echtzeituhr, Real Time Clock, Oszillator, Timer-IC, real time clock, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,82*
75
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 0,96*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,40*
2 Tage
43
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,27*
5
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.