Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Timer-Stromkreis, SMD, Standard, 2MHz, 8-Pin, SOIC, 2 V- 15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Timer-Stromkreis, SMD, Standard, 2MHz, 8-Pin, SOIC, 2 V- 15 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1684873
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC555CD
EAN/GTIN:
     5059042328325
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Montage-Typ = SMD
Timer-Typ = Standard
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 8
Eingangsfrequenz max. = 2MHz
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 15 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 100mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -10mA
Breite = 3.91mm

Zeitgeber 555, Texas Instruments. Eine Serie von sehr stabilen Präzisionszeitschaltungen für die Erzeugung von genauen Zeitverzögerungen oder Zeitimpulsen. Diese Zeitgeber können im monostabilen (One-Shot-) oder astabilen (Oszillator-) Modus mit Zeitsteuerungszeiträumen von weniger als einer Mikrosekunde bis zu mehreren Minuten betrieben werden. Neben der ursprünglichen bipolaren Version sind auch CMOS- und LinCMOS-Varianten in Energiesparversion erhältlich. Diese Geräte sind für längere Zeitsteuerungszeiträume geeignet und bieten eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs. Das Angebot umfasst sowohl einfache (551, 555) als auch zweifache (552, 556) Versionen des Zeitgebers.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Timer-Typ:
Standard
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
8
Eingangsfrequenz max.:
2MHz
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
15 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
100mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-10mA
Breite:
3.91mm
Weitere Suchbegriffe: Echt-Zeit-Uhr, Echtzeituhr, Real Time Clock, Oszillator, Timer-IC, real time clock, 1684873, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Timer ICs, Texas Instruments, TLC555CD, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Timer Circuits
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,82*
Lager 108
75
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 0,96*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,40*
2 Tage
43
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,27*
5
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.