Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Perioherieschaltung; astabil,Uhr; 2,1MHz; 2÷15VDC; SO8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Perioherieschaltung; astabil,Uhr; 2,1MHz; 2÷15VDC; SO8; Tube
IC: Perioherieschaltung; astabil,Uhr; 2,1MHz; 2÷15VDC; SO8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TLC555CD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC555CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 250µA
Versorgungsspannung: 2...15V DC
Frequenz: 2,1MHz
Ausgangsstrom: 15mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Perioherieschaltung
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Uhr;astabil
Überwachte Spannung: 1,33V
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,82*
75
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 0,96*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,40*
2 Tage
43
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,27*
5
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.