Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DS18S20+ DS18S20+ Temperatursensor Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R020292
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS18S20+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Abk.:
MAX
Typ:
DS18S20+
Versorgungsspannung analog min.:
3 V
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Bulk
Serie:
DS18S20
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, temperatursensor, temp sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.