Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MAX232ECSE+ Schnittstellen-IC - Transceiver Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R017002
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX232ECSE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MAX
Typ:
MAX232ECSE+
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung analog min.:
4.5 V
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Verpackungsart:
Tube
Hersteller:
Maxim Integrated
Serie:
MAX232
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Transceiver
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 4,43*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.