Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices ADM3053BRWZ Schnittstellen-IC - Transceiver Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R010252
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM3053BRWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
ADI
Typ:
ADM3053BRWZ
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung analog min.:
4.5 V
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tube
Hersteller:
Analog Devices
Serie:
ADM3053
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Transceiver
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 13,51*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 14,81*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 14,82*
9 Tage
4
3
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.