Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator,Transceiver; Ch: 2; 1Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ADM3053BRWZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM3053BRWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20-W
Anzahl Eingänge: 1/1
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: CAN
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Mbps
Isolationsspannung: 2,5kV
Verpackungs-Art: Tube
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 12,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 12,85*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 14,92*
9 Tage
4
3
€ 6,99*
ab € 10,66*
€ 15,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 37 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.