Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Standarddiode BAS316,135 SOD-323 100V 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q994391
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS316,135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode sod323

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
NEX
Typ:
BAS316,135
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
100 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
80 V
Sperrstrom I(r):
500 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
250 mA
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Hersteller:
Nexperia
Gehäuse:
SOD-323
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
150 mA
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Nexperia, BAS316, 135
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,0121*
€ 0,043*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0503*
1 Tag
3491
50
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,081*
250
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,1115*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,0599
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0422*
€ 0,0502
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0402*
€ 0,0478
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0374*
€ 0,0445
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,0419
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.