Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 103838 25A Batteriekabel 2 x 6mm² 25A Kabellänge 1.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q97218
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     103838
EAN/GTIN:
     4016138405538
Suchbegriffe:
Batteriekabel
batteriekabel phaesun
batteriekabel
Batterieleitung 2x 1,5 m.
Features:
Länge 1,5 m
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Kabellänge:
1.50 m
Querschnitt je Ader:
6 mm²
Adern:
2
Querschnitt:
2 x 6 mm²
Laststrom:
25 A
Produkt-Art:
Batteriekabel
Weitere Suchbegriffe: Phaesun, 25 A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,34*
€ 46,48*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 46,49*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 47,88*
€ 62,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.