Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 103838 25A Batteriekabel 2 x 6mm² 25A Kabellänge 1.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phaesun
Phaesun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022588
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     Q97218
EAN/GTIN:
     4016138405538
Suchbegriffe:
Batteriekabel
batteriekabel phaesun
batteriekabel
Phaesun 103838 25A Batteriekabel 2 x 6mm² 25A Kabellänge 1.50m

Länge 1,5 m

Batterieleitung 2x 1,5 m.

Adern: 2
Laststrom: 25 A
Querschnitt je Ader: 6 mm²
Länge (Tiefe): 1.5 m
Querschnitt: 2 x 6 mm²
Produkt-Art: Batteriekabel
Kategorie: Batteriekabel
Kabellänge: 1.50 m
Hersteller-Nr.: 103838
EAN: 4016138405538
Ladeschlussspannung Hauptladephase: 14,1 V/28,2 V
Ladeerhaltung: 13,7 V/27,4 V
Lastabschaltung: 10,5 V/21,0 V
Schutzart: IP20
Länge Temperaturfühler: 150 cm

Weitere Suchbegriffe: Phaesun, 103838, 25 A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,47*
€ 46,53*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 46,54*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 47,69*
€ 62,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.