Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Öler LOE-1/2-D-MIDI 159587G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q933762
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159587
EAN/GTIN:
     4052568011819
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
Öler LOE-1/2-D-MIDI mit Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=110 cm3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
159587
Ausführung:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
630 g
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
0000159587
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Max. Medien-Temperatur:
+60 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4];;Inerte Gase
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +60 °C
Max. Durchfluss:
6100 l/min
Betriebsdruck (max.):
16 bar
Anschluss:
G 1/2
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Umgebungstemperatur:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
Öler
Weitere Suchbegriffe: druckluftöler festo, druckluftöler, druckluftöler 1/2", FESTO, LOE-1/2-D-MIDI, 0000159587
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,77*
€ 59,36*
2 Tage
87
€ 5,90*
ab € 55,64*
€ 70,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,07*
€ 71,42*
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 90,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,84*
€ 90,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
LFR-1/2-D-MIDI
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.