| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568011819 Herst.-Nr.: 159587 EAN/GTIN: 4052568011819 |
| |
|
| | |
| Öler LOE-1/2-D-MIDI mit Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=110 cm3 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | LOE | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Baugröße: | Midi | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991532 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Proportional-Standardnebelöler | Lagertemperatur: | ;; GC | Baureihe: | D | Schalenschutz: | Metallschutzkorb | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] | Inerte Gase | Werkstoff Schale: | PC | Max. Ölfüllmenge: | |CCM | Minimaldurchfluss für Ölerfunktion: | |L2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,77* | € 59,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,64* | € 70,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,07* | € 71,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,05* | € 90,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 70,84* | € 90,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|