Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOE-1/2-D-MIDI Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LOE-1/2-D-MIDI Öler
Bild für LOE-1/2-D-MIDI Öler
Herstellerlogo für LOE-1/2-D-MIDI Öler
Artikel-Nr.:
     4065-70008409
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159587
EAN/GTIN:
     4052568011819
Datenblatt DE für LOE-1/2-D-MIDI Öler
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
Öler LOE-1/2-D-MIDI mit Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=110 cm3
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991532
Typ-Kurzzeichen:
LOE
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: druckluftöler festo, druckluftöler, druckluftöler 1/2", LOE-1/2-D-MIDI|Öler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,74*
€ 58,71*
3 Tage
49
€ 5,90*
ab € 55,63*
€ 70,87*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,22*
€ 71,36*
€ 4,00*
ab € 75,03*
€ 96,12*
Frei Haus
ab € 79,28*
€ 100,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
LFR-1/2-D-MIDI
ab € 66,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.