Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotpunkt Andreas 80, shiny jade Thermoflasche Grün 1000ml 804-08-13-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q893082
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     804-08-13-0
EAN/GTIN:
     4007389084825
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche 1l
Rotpunkt-Produkte sind seit über 50 Jahren der Inbegriff für hochwertige und langlebige Isolierkannen mit bester Warm- bzw. Kalthaltefunktion.

Diese hochwertige Thermoflasche hält Kaffee, Tee, Saft oder Limo angenehm kühl oder lange warm. Der mundgeblasene Glaskolben wird aus doppelwandigem Isolier-Weißglas hergestellt. Dieser ermöglicht durch Vakuum und einer speziellen Silberverspiegelung zwischen den beiden Glaskolben eine optimale und langanhaltende Isolierung.
So wird bei gefüllter Flasche eine Warmhaltezeit von ca. 24 h und eine Kalthaltezeit von bis zu 36 h erreicht.
Hochwertige Dichtringe sowie der zuverlässige Schraubverschluss ermöglichen einen langen und zuverlässigen Gebrauch.
Die durchdachte Bauweise ermöglicht auch eine Einhand-Bedienung.
Features:
Mundgeblasene Glaskolben
Doppelwandiges Isolier-Weißglas
Deckel als Trinkbecher verwendbar
100% dicht
Lieferumfang:
Thermoflasche · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
315 mm
Farbe:
grün
Breite:
142 mm
Fassungsvermögen:
1000 ml
Herstellerfarbe:
Grün
Material (Außen):
Kunststoff
Material (Innen):
Glas
Produkt-Art:
Thermoflasche
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche, isolierflaschen grün, Rotpunkt, Andreas 80, shiny jade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,10*
€ 29,82*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 20,90*
€ 29,83*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 34,05*
€ 46,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.