Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotpunkt Andreas 80, shiny jade Thermoflasche Grün 1000 ml 804-08-13-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2161596-BP
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     804-08-13-0
EAN/GTIN:
     4007389084825
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche 1l
Rotpunkt Andreas 80, shiny jade Thermoflasche Grün 1000 ml 804-08-13-0

Rotpunkt Thermoflasche Andreas 80

Mundgeblasene Glaskolben
Doppelwandiges Isolier-Weißglas
Deckel als Trinkbecher verwendbar
100% dicht

Rotpunkt-Produkte sind seit über 50 Jahren der Inbegriff für hochwertige und langlebige Isolierkannen mit bester Warm- bzw. Kalthaltefunktion.

Diese hochwertige Thermoflasche hält Kaffee, Tee, Saft oder Limo angenehm kühl oder lange warm. Der mundgeblasene Glaskolben wird aus doppelwandigem Isolier-Weißglas hergestellt. Dieser ermöglicht durch Vakuum und einer speziellen Silberverspiegelung zwischen den beiden Glaskolben eine optimale und langanhaltende Isolierung.
So wird bei gefüllter Flasche eine Warmhaltezeit von ca. 24 h und eine Kalthaltezeit von bis zu 36 h erreicht.
Hochwertige Dichtringe sowie der zuverlässige Schraubverschluss ermöglichen einen langen und zuverlässigen Gebrauch.
Die durchdachte Bauweise ermöglicht auch eine Einhand-Bedienung.

Ausstattung:
Verlässliche Isolierfunktion mit über 24 h heiß und über 36 h kalt · Schraubverschluss zum Ausgießen ohne Verschlussabnahme · Mundgeblasene Glaskolben · Doppelwandiges Isolier-Weißglas · Vakuum und spezielle Silberverspiegelung · Warm- und Kalthaltefunktion · Deckel als Trinkbecher verwendbar · Einfaches Ausgießen · Robustes und hochwertiges Gehäuse · 100% dicht · Leicht zu reinigen · Stabiler Tragegriff · BPA- und Phthalate-Frei

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1000 ml · Herstellerfarbe: Grün · Material (Außen): Kunststoff · Material (Innen): Glas · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Höhe: 315 mm · Weitere technische Daten: Isolierfunktion mit über 24 Stunden heiß / über 36 Stunden kalt bei komplett gefüllter Flasche · Durchmesser Ø Einfüllöffnung ca. 36 mm

Lieferumfang:
Thermoflasche · Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
315 mm
Produktabmessung, Breite:
142 mm
Marke:
Rotpunkt
Farbe:
grün
Material (Außen):
Kunststoff
Material (Innen):
Glas
Fassungsvermögen:
1000 ml
Produkt-Art:
Thermoflasche
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche, isolierflaschen grün, Rotpunkt, 804-08-13-0, Andreas 80, shiny jade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,97*
€ 30,35*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 30,69*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 33,99*
€ 46,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.