| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q87768 Herst.-Nr.: BYV32E-200,127 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | WeEn | Typ: | BYV32E-200,127 | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrspannung U(R): | 200 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 200 V | Sperrstrom I(r): | 30 µA | Sperrverzugszeit T(rr): | 25 ns | Durchlassstrom I(F): | 20 A | Durchlassspannung U(F): | 1.15 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Hersteller: | WeEn Semiconductors | Gehäuse: | TO-220-3 | Produkt-Art: | Standarddiode | Durchlassspannung Referenz: | 20 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,60* | € 1,16* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,46* | € 1,38* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,58* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,95* | € 1,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,464* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|