| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q87496 Herst.-Nr.: DSEP15-06B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | IXY | Typ: | DSEP15-06B | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrspannung U(R): | 600 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 600 V | Sperrstrom I(r): | 100 µA | Sperrverzugszeit T(rr): | 30 ns | Durchlassstrom I(F): | 15 A | Durchlassspannung U(F): | 2.52 V | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Hersteller: | IXYS | Gehäuse: | TO-220-2 | Serie: | HiPerFRED | Produkt-Art: | Standarddiode | Durchlassspannung Referenz: | 15 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,15* | € 2,57* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,15* | € 2,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,47* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,25* | € 3,73* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,01* | € 23,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|