| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q87410 Herst.-Nr.: DSSK50-01A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | IXY | Typ: | DSSK50-01A | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrspannung U(R): | 100 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 100 V | Sperrstrom I(r): | 1 mA | Konfiguration (Diode): | Array - 1 Paar gemeinsame Kathode | Durchlassstrom I(F): | 25 A | Durchlassspannung U(F): | 800 mV | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Hersteller: | IXYS | Gehäuse: | TO-247AD | Produkt-Art: | Schottky-Diode - Gleichrichter | Durchlassspannung Referenz: | 25 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,27* | € 5,98* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,30* | € 9,66* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,27* | € 10,17* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,18* | € 21,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|