Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Z-Diode BZV55C3V9 L1 Gehäuseart (Halbleiter) LL-34 Zener-Spannung 3.9V Lei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87366
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZV55C3V9 L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Kompakte SMD-Bauform. Hersteller: TSC.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TSC
Typ:
BZV55C3V9 L1
Montageart:
Oberflächenmontage
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Gehäuse:
LL-34
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
5 mA
Rest-Sperrstrom:
2 µA
Zener-Spannung U(Z):
3.9 V
Z.-Spg. max.:
4.1 V
Z.-Spg. min.:
3.7 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
85 Ω
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, z diode, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
397
50
Frei Haus
ab € 0,0308*
€ 0,0482*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,0573*
€ 0,1506*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.