Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Z-Diode BZV55C3V9 L1 Gehäuseart (Halbleiter) LL-34 Zener-Spannung 3.9 V Leistung (max) P(TOT) 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160588-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZV55C3V9 L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
SMD-Zener-Diode

Kompakte SMD-Bauform. Hersteller: TSC.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +200 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Gehäuseart (Halbleiter): LL-34 · Hersteller: Taiwan Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TSC · Impedanz (Numeric): 85 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Z-Diode · Rest-Sperrstrom: 2 µA · Typ (Hersteller-Typ): BZV55C3V9 L1 · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Zener-Spannung: 3.9 V · Zener-Spannung (max.): 4.1 V · Zener-Spannung (min.): 3.7 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration:
einfache Diode
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
LL-34
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TSC
Typ (Hersteller-Typ):
BZV55C3V9 L1
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Impedanz (Numeric):
85 Ω
Impedanz Referenz:
5 mA
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Rest-Sperrstrom:
2 µA
Zener-Spannung:
3.9 V
Zener-Spannung (max.):
4.1 V
Zener-Spannung (min.):
3.7 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, Taiwan Semiconductor, BZV55C3V9 L1, z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
497
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0493*
2 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0493*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 25,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0493*
€ 0,0587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0468*
€ 0,0557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,0508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.