Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93775 Box Solar-Einbauleuchte 0.6W Warmweiß Edelstahl, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q864891
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93775
EAN/GTIN:
     4000870937754
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Licht an jeder Stelle im Garten - ohne ein Kabel zu verlegen - mit dieser Solar Bodeneinbauleuchte ist das nun möglich. Dank Solarzellen kommt die Bodeneinbauleuchte komplett ohne Strom aus. Tagsüber werden die auswechselbaren Akkus durch Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung fangen die LEDs an zu leuchten. Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet - bis zu 500 kg Gewicht steckt die Leuchte locker weg.
Features:
Warm-Weiße LED
Belastbarkeit max.: 500 kg
Lieferumfang:
Solar-Einbauleuchte · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
0.6 W
Höhe:
5.1 cm
Farbe:
grau
Breite:
20 cm
Belastbarkeit (max.):
500 kg
Gewicht:
840 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbau-Länge:
20 cm
Einbau-Breite:
10 cm
Einbautiefe:
51 mm
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Einbau-Ø:
200 mm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtdauer (max.):
10 h
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Klar
Lampen-Besonderheiten:
Mit Dämmerungsfunktion
Leistung je Leuchtmittel:
0.6 W
Bauform:
Rechteckig
Außen-Breite:
200 mm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,05*
€ 46,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,02*
€ 48,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,06*
€ 48,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,61*
€ 49,58*
€ 8,50*
ab € 38,51*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
93774
ab € 22,99*
Ähnlich
Paulmann
94238
ab € 30,46*
Ähnlich
Paulmann
94239
ab € 42,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.