Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.38 Bodenleuchte 0,7 W LED Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.38 Bodenleuchte 0,7 W LED Edelstahl, Weiß
Paulmann 942.38 Bodenleuchte 0,7 W LED Edelstahl, Weiß
Paulmann 942.38 Bodenleuchte 0,7 W LED Edelstahl, Weiß
Paulmann 942.38 Bodenleuchte 0,7 W LED Edelstahl, Weiß
Paulmann 942.38 Bodenleuchte 0,7 W LED Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70299889
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94238
EAN/GTIN:
     4000870942383
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Leuchtende Pflastersteine ganz ohne Kabel: Die Solar-Bodeneinbauleuchte Aron in den Abmessungen 10x10 cm, lässt sich ganz unabhängig vom Stromanschluss verlegen. Tagsüber werden die Akkus durch Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung leuchtet ein Orientierungslicht das zum Funktionslicht wird, wenn der Bewegungsmelder Personen in der Nähe wahrnimmt. Da die Solarzellen etwas zurückgesetzt liegen, sind sie nahezu unsichtbar und man nimmt nur eine gleichmäßig leuchtende Fläche wahr. Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet - bis zu 500kg Gewicht steckt die Leuchte locker weg.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
3.7 V
Lampen
Gesamtleistung
0.7 W
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lampenleistung
0.7 W
Farbtemperatur
3000 K
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Empfohlene Platzierung
Innenhof, Garten, Terrasse
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Schutzart
III
Höchstgewichtskapazität
500 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
36.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
93774
ab € 22,92*
Ähnlich
Paulmann
93775
ab € 35,08*
Ähnlich
Paulmann
94239
ab € 42,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.