| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q85565 Herst.-Nr.: 1N4148WS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | 1N4148WS | Montageart: | Oberflächenmontage | Sperrspannung U(R): | 70 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 75 V | Sperrstrom I(r): | 50 µA | Sperrverzugszeit T(rr): | 4 ns | Durchlassstrom I(F): | 150 mA | Durchlassspannung U(F): | 1 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Verpackungsart: | Tape cut | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | SOD-323 | Produkt-Art: | Schnelle Schaltdiode | Durchlassspannung Referenz: | 10 mA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,0305* | € 0,044* | | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,0306* | € 0,0475* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,0217* | € 0,0776* | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0569* | € 0,1296* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|