| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q83911 Herst.-Nr.: PIC16F877A-I/P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | MCP | Typ: | PIC16F877A-I/P | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Takt-Frequenz: | 20 MHz | Serie: | PIC® 16F | Konnektivität: | I²C + SPI + UART/USART | Kern-Prozessor: | PIC | Anzahl I/O: | 33 | Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): | A/D 8x10b | EEPROM Größe: | 256 x 8 | Oszillator-Typ: | Extern | Peripheriegeräte: | Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT | Programmspeichergröße: | 14 KB (8 K x 14) | Programmspeichertyp: | FLASH | RAM-Größe: | 368 x 8 | Kerngröße: | 8-Bit | Hersteller: | Microchip Technology | Gehäuse: | PDIP-40 | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 6,48* | € 8,48* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,60* | € 9,62* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,00* | ab € 5,58* | € 10,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,45* | € 10,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,37* | € 11,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|