| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q831141 Herst.-Nr.: 2717 EAN/GTIN: 4260063160721 |
| |
|
| | |
| Wasserspielset mit zweitem separaten Ausgang sowie drei verschiedenen Fontänenaufsätzen für attraktive Wasserbilder.
Das AQUA ACTIVE Mini SET ist ein Wasserspielset, mit dem sich zahlreiche verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten in kleinen Teichen, Quellsteinen, Springbrunnen und Deko-Anlagen umsetzen lassen. Über ein großflächiges Pumpengehäuse können Schmutzpartikel bis zu 8 mm angesaugt werden. Durch ein verstellbares Ansauggitter direkt am Pumpenkörper sind die Pumpen individuell regulierbar. Das kompakte Motorgehäuse passt auch in fast jeden Indoor- und Terrassenbrunnen. Dank der drei verschiedenen Fontänenaufsätze mit Teleskopverlängerung sowie der einfachen mechanischen Regulierung der Fontänenhöhe kann die Wasserspielpumpe individuell eingestellt und das Wasserbild so immer wieder verändert werden. Features: Leistungsstarke Wasserspielpumpen Für Süß- und Salzwasser geeignet Geräuscharm und langlebig Nur getaucht aufstellbar Lieferumfang: Pumpe, Teleskopsteigrohr, 3 Düsenaufsätze, Bypass-Anschluss, Anleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 195 mm | Länge: | 265 mm | Breite: | 120 mm | Kabellänge: | 10.00 m | Passend für (Details): | Best.-Nr. 52 04 33 | Schutzart: | IPX8 | Gewicht: | 2.95 kg | Druckanschluss: | 25 mm (1") IG | Betriebsspannung: | 230 V | Leistungsaufnahme: | 70 W | Förderhöhe: | 3.5 m | Fördermenge: | 3000 l/h | Förderhöhe (max.): | 3.5 m | Fördermenge (max.): | 3000 l/h | Produkt-Art: | Springbrunnenpumpe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,68* | € 106,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,34* | € 106,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,60* | € 124,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|