| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q82623 Herst.-Nr.: VS-HFA08TB60PBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | I(FSM) 50Hz: | 5 A | I(FSM) 60Hz: | 3.5 A | Herst.-Abk.: | VIS | Typ: | VS-HFA08TB60PBF | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrspannung U(R): | 600 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 600 V | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Sperrverzugszeit T(rr): | 55 ns | Durchlassstrom I(F): | 8 A | Durchlassspannung U(F): | 1.7 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Hersteller: | Vishay | Gehäuse: | TO-220-2 | Serie: | HEXFRED | Produkt-Art: | Standarddiode | Durchlassspannung Referenz: | 8 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,21* | € 3,49* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,36* | € 3,72* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 5,64* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|