Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode VS-HFA08TB60PBF TO-220-2 600V 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay
Vishay
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019566
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-HFA08TB60PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichterdiode
Vishay Standarddiode VS-HFA08TB60PBF TO-220-2 600V 8A

Typ: VS-HFA08TB60PBF
Gehäuse: TO-220-2
Hersteller: Vishay
Herst.-Abk.: VIS
Durchlassstrom I(F): 8 A
Sperrspannung U(R): 600 V
Durchlassspannung U(F): 1.7 V
Kategorie: Standarddiode
Durchlassspannung Referenz: 8 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
I(FSM) 50Hz: 5 A
I(FSM) 60Hz: 3.5 A
Sperrverzugszeit T(rr): 55 ns
Serie: HEXFRED
Produkt-Art: Standarddiode
Hersteller-Nr.: VS-HFA08TB60PBF
EAN: - - - - - - - - -
Schweißdrahtführung 4 Rollen
Drahtrollen Ø 200 - 300mm
Schweißstrombereiche 10-stufig

Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, diode 8a, Vishay, VS-HFA08TB60PBF, Dioden, PN-Übergang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 6,39*
1 Tag
591
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,41*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,18*
€ 16,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.