| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q81992 Herst.-Nr.: 70HFR80 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | I(FSM) 50Hz: | 1000 A | I(FSM) 60Hz: | 1050 A | Herst.-Abk.: | VIS | Typ: | 70HFR80 | Montageart: | Gehäuse | Sperrspannung U(R): | 800 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 800 V | Sperrstrom I(r): | 9 mA | Durchlassstrom I(F): | 70 A | Durchlassspannung U(F): | 1.35 V | Betriebstemperatur (max.): | +180 °C | Betriebstemperatur (min.): | -65 °C | Hersteller: | Vishay | Gehäuse: | DO-203AB | Produkt-Art: | Standarddiode - umgekehrte Polarität | Durchlassspannung Referenz: | 220 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,41* | € 8,11* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,10* | € 9,26* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,22* | € 21,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|