| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q814833 Herst.-Nr.: VO-501420 EAN/GTIN: 4002940022704 |
| |
|
| | |
| Klein handlich vielfach einstezbar Integrierter Haken zum einklappen Ständer 180° drehbar Handgriff Magnetisch Problemlose Anwendung ohne Netz hochwertiges Aluminium Gehäuse mit thermoplatischem Gummi Leistungsstarke COB LED, CRI 80 Features: 20 Watt neutralweiss mit Powerbankfunktion Inklusive Akku Li-Ion, 3,7V 6600 mAh Mit Batteriestandanzeige Lieferumfang: LED-Flutlichtstrahler inkl. Akku Li-ION 3,7V 6600 mAH 1 Meter USB-C Ladekabel Weitere Informationen: | | Leistung: | 20 W | Tiefe: | 44 mm | Höhe: | 129 mm | Länge: | 178 mm | Farbe: | schwarz + gelb | Schutzart: | IP54 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Material: | Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE) + Aluminium | Betriebsspannung: | 5 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Gelb | Lichtstrom Gesamt: | 2000 lm | Produkt-Art: | Akku-LED-Arbeitsleuchte | Leuchtfarbe: | Naturweiß | Dimmbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 20,15* | € 20,15* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,52* | € 25,70* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 18,22* | € 25,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|