Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TTX 110 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 350°C Fühler-Typ T HACC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79958
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5110
EAN/GTIN:
     4250304704746
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
HACCP-Thermometer mit festem Typ-T Fühler für Anwendungen in der Lebensmittelbranche.
Features:
Fester Typ-T Fühler
Gemäß EN 13485
Lieferumfang:
Batterie · Werkskalibrierzertifikat · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
180 mm
Breite:
42 mm
Gewicht:
45 g
Auflösung:
0.1 °C
Messrate:
5 s
Grundgenauigkeit:
± 0.8
EN Norm:
EN 13485
Spannungs-Versorgung (Details):
Li-Knopfzelle CR2032
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Temperaturbereich:
-50 bis +350 °C
Messbereich Temperatur (max.):
350 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
T
Fühler-Länge:
90 mm
Besonderheiten:
HACCP-konform
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.8 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,31*
€ 68,05*
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 53,91*
€ 68,06*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 56,65*
€ 70,90*
€ 8,50*
ab € 63,16*
€ 77,18*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 99,76*
€ 118,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ebro Electronic
1340-5040
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.