Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ebro 1340-6330 EBI 300 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79870
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6330
EAN/GTIN:
     4250304715346
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
temperaturlogger
Der EBI 300 ist der ideale Begleiter bei Transporten von Lebensmitteln, aber auch im Cateringbereich oder bei der Prozessüberwachung ist sein Einsatz sinnvoll, wenn es um die flexible und ungebundene Kontrollmessung geht.
Der Logger kann einfach an den USB-Port eines jeden PCs oder Notebooks gesteckt werden. Nach wenigen Augenblicken wird automatisch und ohne spezielle Software eine PDF-Datei generiert, die alle wichtigen Daten des Temperaturverlaufs während des Transports aufzeigt. Das PDF kann anschließend gespeichert, gedruckt oder per E-Mail versendet werden, womit ein sofortiger und weltweiter Zugriff auf die Messwerte der Ware ermöglicht wird. Zusätzlich minimieren Sie Ihre Schulungskosten sowie Benutzerschwierigkeiten durch die einfache Nutzung des EBI 300. Der Logger kann mit Hilfe des Online-Konfigurators von ebro® programmiert werden. Es wird keine zusätzliche Software benötigt
Features:
Messbereich -30 bis +70 °C
40000 Messwertspeicher
Automatische PDF-Generierung
Kostenlose Software downloadbar
Auslesen über USB-Anschluss sowie Online-Konfiguration
Temperaturüberwachung temperatursensibler Waren entsprechend der GMP-/HACCP-/IFS-Vorgaben
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung · Werkskalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
80 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
35 g
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.5 °C (-20 bis +40 °C)/ ± 0.8 °C Rest
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Speicher:
40000
Messintervall:
1 min - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
CR 2450
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte):
40000
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Stromversorgung:
CR 2450 Knopfzelle (1x)
Weitere Suchbegriffe: datenlogger ip65, ebro, EBI 300, logger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 82,14*
€ 95,40*
29 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 84,57*
€ 95,42*
€ 6,49*
ab € 86,26*
€ 97,36*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 112,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ebro Electronic
1340-6341
ab € 14,60*
Sonstiges
Ebro Electronic
1341-6336
ab € 61,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.