Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturlogger EBI 300 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturlogger EBI 300 USB
Temperaturlogger EBI 300 USB
Artikel-Nr.:
     163-7655865
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Temperaturlogger EBI 300 USB
Messbereich -30 bis +60°C
Speichergröße: 40.000 Messwerte
Automatische PDF-Generierung
kostenlose Sorftware downloadbar
Ergänzt werden kann die Überwachung der Lagerung durch einen Stromausfallmelder Art. 6.255 819.
Typ: EBI 300
Messbereichanfang Temperatur: -30 °C
Messbereichende Temperatur: 70 °C
Genauigkeit Temperatur: 0,80 ± °C
Genauigkeit Feuchte: 3 ± % r.F.
Speicher Messwerte: 40000
Breite: 34 mm
Tiefe: 80 mm
Höhe: 14 mm
Auflösung Temperatur: 0,10 °C
Fühlertyp: NTC
Nettogewicht: 0.04 kg
Schutzart: IP65
Art der Hilfsenergie: Batterie CR 2450
Beschreibung: Standard USB Datenlogger mit Werkskalibrierzertifikat
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Temperaturlogger, datenlogger temperatur, knopfbatterie, datenlogger ip65, USB-Datenlogger, Temperatur,Datenlogger, Datenlogger,für Temperatur, Datenlogger,PDF
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 64,91*
€ 82,70*
€ 4,00*
ab € 62,01*
€ 84,32*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 74,17*
€ 93,03*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 77,73*
€ 97,39*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 120,74*
€ 149,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ebro Electronic
1340-6341
ab € 13,06*
Sonstiges
Ebro Electronic
1341-6331
ab € 46,30*
Sonstiges
Ebro Electronic
1341-6336
ab € 56,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.