Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TPH 400 TPH 400 Externer kapazitiver Feuchtefühler für EBI 300 Passend für (Details) EBI 300 1341-6336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195041-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1341-6336
EAN/GTIN:
     4250304716411
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
ebro TPH 400 TPH 400 Externer kapazitiver Feuchtefühler für EBI 300 Passend für (Details) EBI 300 1341-6336

TPH 400 Externer kapazitiver Feuchtefühler für EBI 300

N/A
Passend für (Details) EBI 300
0 bis +75 °C
Genauigkeit: ±3% zwischen 10% rF...90% rF (bei +25 °C) ±5 % für den restlichen Messbereich ±0,5 °C (+20 °C… +40 °C) ±1 °C für den restlichen MessbereichWerkskalibrierzertifikat

Überwachung der relativen Luftfeuchte, in Lagern und beim Transport.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 159 mm · Produktabmessung, Länge: 114.5 mm · Weitere technische Daten: der t90-Wert des Sensors TPH400 beträgt< 8 Minuten.

(Definition t90-Wert: Die Zeitdauer, die der Fühler braucht, um 90% des Temperatursprungs / Feuchtesprungs zu erfassen). · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
159 mm
Produktabmessung, Länge:
114.5 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Passend für (Details):
EBI 300
Marke:
ebro
Typ (Hersteller-Typ):
TPH 400
Ansprechzeit (Details):
8 min
Messbereich Temperatur (Details):
0 bis +75 °C
Weitere Suchbegriffe: Feuchte Temperatur Sensor, Feuchte- und Temperaturmessumformer, Temperatur-Feuchtesensor, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, temperaturfühler 0 - 70°c, temperaturfühler, ebro, 1341-6336, TPH 400, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,08*
€ 75,41*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 57,83*
€ 75,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 59,85*
€ 78,54*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 106,43*
€ 133,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.