| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79776 Herst.-Nr.: VC-34 EAN/GTIN: 4016138520101 |
| |
|
| | |
| Testgerät zum schnellen Prüfen der Auslösefunktion von Fehlerstrom-Schutzschaltern (FI). Der Auslösestrom kann vorgewählt werden, so dass der Auslösebereich eingegrenzt werden kann. Features: Voreinstellbarer Prüfstrom 10 mA/30 mA/0,1 A/0,5 A Weitere Informationen: | | Höhe: | 31 mm | Länge: | 105 mm | Breite: | 71 mm | Last-Zuschaltung: | 0.5 A | Typ: | VC-34 | Messfunktion: | FI-Prüfung | Frequenz (max.): | 70 Hz | Messkategorie: | CAT III 250 V | Messbereich V/AC max.: | 250 V | Messbereich V/AC min.: | 200 V | Frequenz (min.): | 40 Hz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | FI-Schnelltester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft, FI Testgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,07* | € 46,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,60* | € 46,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,24* | € 79,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,03* | € 94,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|