Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-34 FI-Schnelltester CAT III 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101008-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-34
EAN/GTIN:
     4016138520101
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
fi-prüfgerät
VOLTCRAFT VC-34 FI-Schnelltester CAT III 250 V

FI-Schnelltester VC-34

Voreinstellbarer Prüfstrom
10 mA/30 mA/0,1 A/0,5 A

Testgerät zum schnellen Prüfen der Auslösefunktion von Fehlerstrom-Schutzschaltern (FI). Der Auslösestrom kann vorgewählt werden, so dass der Auslösebereich eingegrenzt werden kann.

Technische Daten:
Frequenz (max.): 70 Hz · Frequenz (min.): 40 Hz · Last-Zuschaltung: 0.5 A · Messbereich V/AC max.: 250 V · Messbereich V/AC min.: 200 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): FI-Prüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 250 V · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Weitere technische Daten: RCD/FI-Test: 10 mA/30 mA/0,1 A/0,5 A · Überspannungskategorie CAT III 250 V · Schutzklasse 2 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 71 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Frequenz (max.):
70 Hz
Frequenz-Bereich:
40 Hz - 70 Hz
Messbereich V/AC:
200 bis 250 V
Last-Zuschaltung:
0.5 A
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT III 250 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
FI-Prüfung
Typ (Hersteller-Typ):
VC-34
Frequenz (min.):
40 Hz
Messbereich V/AC max.:
250 V
Messbereich V/AC min.:
200 V
Produkt-Art:
FI-Schnelltester
Weitere Suchbegriffe: 04016138520101, VOLTCRAFT, VC-34, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,72*
€ 47,57*
Lager 102
226
Frei Haus
ab € 35,08*
€ 47,59*
€ 6,95*
ab € 40,39*
€ 53,00*
9 Tage
228
€ 6,99*
ab € 52,47*
€ 68,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
€ 61,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.