Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Temperatur-Messgerät DT 8820 -20 bis +750°C Fühler-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79717
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DT 8820
EAN/GTIN:
     4016138523218
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Luxmeter, Schallpegelmessgerät, Thermometer und Hygrometer - das Allround-Umwelt-Messgerät von VOLTCRAFT® vereint alles in einem Gerät. Die Sensoren für Licht, Temperatur und Feuchtigkeit sind mit einem Verbindungskabel versehen. So führen Sie auch Messungen an schwer zugänglichen Messobjekten schnell und einfach durch.
Features:
Messungen von Beleuchtungsstärke, Schallpegel, Temperatur und Luftfeuchte
Lieferumfang:
K-Typ Tauchfühler, Luftfeuchtigkeits-, Licht- und Schallpegel-Sensor (integriert) · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Tragetasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
85 mm
Länge:
30 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
250 g
Typ:
DT 8820
Grundgenauigkeit:
± 3 %
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Grund-Genauigkeit ± %:
3 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Temperaturbereich:
-20 bis +50 °C (Geräte) / -20 bis +750 °C (K-Typ)
Ansprechzeit:
1 s
Max. Temperatur:
+750 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Fühler-Typ:
K
Besonderheiten:
Multifunktions-Umweltmessgerät 4in1
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Fühler-Ausführung:
steckbar
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 83,34*
€ 106,89*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 106,90*
€ 3,50*
ab € 98,49*
€ 121,60*
7 Tage
61
Frei Haus
ab € 149,52*
€ 183,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1002
ab € 56,65*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714055
ab € 9,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,05*
Sonstiges
Voltcraft
SL-100 / SL-200 / DT 8820
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.