Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Temperatur-Messgerät DT 8820 -20 bis +750°C Fühler-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019047
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DT 8820
EAN/GTIN:
     4016138523218
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
VOLTCRAFT Temperatur-Messgerät DT 8820 -20 bis +750°C Fühler-Typ

Messungen von Beleuchtungsstärke, Schallpegel, Temperatur und Luftfeuchte

Luxmeter, Schallpegelmessgerät, Thermometer und Hygrometer - das Allround-Umwelt-Messgerät von VOLTCRAFT® vereint alles in einem Gerät. Die Sensoren für Licht, Temperatur und Feuchtigkeit sind mit einem Verbindungskabel versehen. So führen Sie auch Messungen an schwer zugänglichen Messobjekten schnell und einfach durch.

Max-Hold-Funktion · Auto-Power-Off-Funktion · 4stellige Anzeige.

Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x)
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block
Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C
Grundgenauigkeit: ± 3 %
Typ: DT 8820
Temperaturbereich: -20 - +750 °C
Grund-Genauigkeit ± %: 3 %
Temperaturbereich: -20 bis +50 °C (Geräte) / -20 bis +750 °C (K-Typ)
Länge (Tiefe): 30 mm
Ansprechzeit: 1 s
Gewicht: 250 g
Höhe: 85 mm
Fühler-Typ: K
Produkt-Art: Temperatur-Messgerät
Min. Temperatur: -20 °C
Breite: 85 mm
Besonderheiten: Multifunktions-Umweltmessgerät 4in1
Max. Temperatur: +750 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kategorie: Temperatur-Messgerät
Fühler-Ausführung: steckbar
Hersteller-Nr.: DT8820
EAN: 4016138523218
Thermometer Typ-K: -20 bis +50 ºC (intern), -20 bis +750 ºC (extern), Auflösung 0,1 °C
Schallpegelmessgerät: 35 bis 130 dB, Auflösung 0,1 dB, Frequenzgang 32 Hz - 10 kHz
Luxmeter: 0,01 - 20 000 Lux, Auflösung 0,01 Lux
Feuchtemessgerät: 25 - 95% RH, Auflösung 0,1%

Lieferumfang: K-Typ Tauchfühler, Luftfeuchtigkeits-, Licht- und Schallpegel-Sensor (integriert) · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Tragetasche · Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,34*
€ 106,89*
2 Tage
60
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 106,90*
€ 3,50*
ab € 98,49*
€ 121,60*
Lager 1039
61
Frei Haus
ab € 149,52*
€ 183,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1002
ab € 56,65*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714055
ab € 9,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,05*
Sonstiges
Voltcraft
SL-100 / SL-200 / DT 8820
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.