Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy 2 Multitester Akustik, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79415
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy 2
EAN/GTIN:
     4028532100025
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Multimeter
Multitester
durchgangsprüfer testboy
Der Leitungs- und Durchgangsprüfer Testboy 2 ist vielfältig einsetzbar. Das vollisolierte Kunststoffgehäuse ist schlag-und bruchfest und dadurch besonders geeignet für den täglichen Einsatz in rauer Umgebung.
Features:
Optische Durchgangsprüfung, niederohmig
Akustische Durchgangsprüfung, hochohmig
Berührungslose Spannungsprüfung
Einpolige Phasensuche
Eingebaute Taschenlampe
Lieferumfang:
2 x Messleitungen · 1 x Krokoklemme · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
135 mm
Breite:
75 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
90 g
Typ:
2
Messfunktion:
Durchgangsprüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
Akustik + LED
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Multitester
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, 04028532100025, Testboy, 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 26,92*
€ 37,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,83*
€ 39,63*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 28,64*
€ 39,65*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 34,71*
€ 45,73*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 35,98*
€ 47,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.