|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102X-101742-BP Herst.-Nr.: Testboy 2 EAN/GTIN: 4028532100025 |
| |
|
|  |  |
 | Testboy 2 Multitester Akustik,LED
Durchgangsprüfer Testboy® 2
Optische Durchgangsprüfung, niederohmig Akustische Durchgangsprüfung, hochohmig Berührungslose Spannungsprüfung Einpolige Phasensuche Eingebaute Taschenlampe
Der Leitungs- und Durchgangsprüfer Testboy 2 ist vielfältig einsetzbar. Das vollisolierte Kunststoffgehäuse ist schlag-und bruchfest und dadurch besonders geeignet für den täglichen Einsatz in rauer Umgebung.
Ausstattung: Berührungsloser Spannungs-Sensor zur Lokalisierung von Kabelbrüchen und zur Phasensuche · Durchgangsprüfer · Schutzart IP20 · Eingebaute Taschenlampe.
Technische Daten: Anzeige (Spannungsprüfer): Akustik,LED · Gewicht: 90 g · Messfunktion (Spannungsprüfer): Durchgangsprüfung,Phasenprüfung · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Prüfspannung: 4.5 V · Prüfstrom: max. 10 mA · Durchgangsprüfung: optisch 0 - 100 Ω/akustisch 0 - 250 Ω · Spannungsversorgung: 1 x 4.5 V Blockbatterie. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 x Messleitungen · 1 x Krokoklemme · Bedienungsanleitung.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, 04028532100025, 4028532100025, Testboy, Testboy 2, 2 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 26,92* | € 37,11* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 24,83* | € 39,63* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 28,64* | € 39,65* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,98* | ab € 34,71* | € 45,73* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 35,98* | € 47,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|