Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy 2 Multitester Akustik, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101742-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy 2
EAN/GTIN:
     4028532100025
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Multimeter
Multitester
durchgangsprüfer testboy
Testboy 2 Multitester Akustik,LED

Durchgangsprüfer Testboy® 2

Optische Durchgangsprüfung, niederohmig
Akustische Durchgangsprüfung, hochohmig
Berührungslose Spannungsprüfung
Einpolige Phasensuche
Eingebaute Taschenlampe

Der Leitungs- und Durchgangsprüfer Testboy 2 ist vielfältig einsetzbar. Das vollisolierte Kunststoffgehäuse ist schlag-und bruchfest und dadurch besonders geeignet für den täglichen Einsatz in rauer Umgebung.

Ausstattung:
Berührungsloser Spannungs-Sensor zur Lokalisierung von Kabelbrüchen und zur Phasensuche · Durchgangsprüfer · Schutzart IP20 · Eingebaute Taschenlampe.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): Akustik,LED · Gewicht: 90 g · Messfunktion (Spannungsprüfer): Durchgangsprüfung,Phasenprüfung · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Prüfspannung: 4.5 V · Prüfstrom: max. 10 mA · Durchgangsprüfung: optisch 0 - 100 Ω/akustisch 0 - 250 Ω · Spannungsversorgung: 1 x 4.5 V Blockbatterie. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 x Messleitungen · 1 x Krokoklemme · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 135 x 75 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Testboy
Schutzart:
IP20
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
Akustik | LED
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Durchgangsprüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
2
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Multitester
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, 4028532100025, Testboy, Testboy 2, 2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,40*
€ 36,73*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 36,75*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 34,53*
€ 46,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,48*
€ 56,40*
8 Tage
48
€ 6,99*
ab € 44,43*
€ 58,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.